Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-9803 Isolationsmessgerät, Stoßspannungsprüfgerät 100 V, 250 V, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556569-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT980300GT
EAN/GTIN:
     4016138834710
Suchbegriffe:
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
GW Instek GPT-9803 Isolationsmessgerät,Stoßspannungsprüfgerät 100 V,250 V,500 V,1000 V 9500 MΩ

Stoßspannungsprüfgerät GPT-9803

3in1 Messfunktionen
AC/DC-Stoßspannungstest
Isolationstest

Das Stoßspannungsprüfgerät ermöglich die Prüfung von Isolations- und Kontaktstellen mit einer vorwählbaren Spannung. Die Prüfleistung beträgt 200 VA. Zudem ist eine Isolationswiderstandsmessung bis 9500 MΩ möglich.

Ausstattung:
Schlüsselsperre · Manueller oder automatischer Prüfablauf · Hohe Auflösung · 100 Speicherplätze mit individueller Benamung · Funktionstasten für Schnellauswahl · Fernbedienbar · USB- und RS232-Schnittstelle.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 15 kg · Isolationswiderstand (max.): 9500 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 50 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Prüfspannung: 100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: 1x USB,1x RS 232 · Spannungs-Versorgung (Details): 100/120/220/230 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungseinstellung: 2 V-Schritte · Signalform: Sinus/DC · Max. Prüfleistung: 200 VA · Rampenfunktion: 0,1 - 999,9 s · Timer für Testzeit: Aus/0,1 - 999,9 s · Anzeige (Details): LCD-Punktmatrix, 240 x 64 Pixel · Stoßspannung: 0.1 - 5 kV/AC; 0.1 - 6 kV/DC · Datenspeicher: 100 · Spannungseinstellung Isolationswiderstand: 50 V-Schritte · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Schlüssel für Sperrfunktion · Remote-Stecker · Sicherheits-Messleitung GHT-114.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 330 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
GW Instek
Schnittstellen:
1x USB | 1x RS 232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
9500 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
50 V
Spannungs-Versorgung (Details):
100/120/220/230 V/AC
Prüfspannung:
100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
15 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, 01PT980300GT, GPT-9803, hochspannungstest, stoßspannung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.423,57*
€ 1.535,17*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 1.465,32*
€ 1.535,18*
€ 5,90*
ab € 1.505,91*
€ 1.572,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.550,13*
€ 1.629,46*
Frei Haus
ab € 1.770,23*
€ 1.846,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,46*
€ 1.939,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,02*
€ 1.918,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,87*
€ 1.878,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,13*
€ 1.844,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,61*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9601
ab € 774,01*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 960,41*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.136,85*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.182,38*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9903A
ab € 3.184,00*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9904
ab € 4.434,04*
Zubehör
Good Will Instrument
GRA-417
ab € 151,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.