Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder 25 V/DC, 25 V/AC (B x H x T) 9.2 x 6.05 x 9 mm Phoenix Contact PTF 0,3/ 2-WB-1,8-H 1826091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556494-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1826091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Steckerteil für Leiterplatten
LED-Strip Anschlussklemme

Mit den neuen Steckverbindern der PTF-Serie schließen Sie flexible LED-Leiterplatten schnell und einfach an, und das mit den kleinsten Außenmaßen für 8 mm-LED Streifen. Kein Anlöten der Anschlusslitzen auf die vorgegebenen Kontaktflächen mehr notwendig. Sicherer Halt auf der Leiterplatte durch integrierten Verriegelungsmechanismus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Ausführung (allgemein): Anschlussklemme mit Anschlusslitzen 500 mm · Betriebsspannung: 25 V/DC,25 V/AC · Betriebsstrom: 10 A · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.05 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm · RoHS-konform: Ja · Weitere technische Daten: Isolierstoff: PBT · Rastermaß: 1,8 mm · AWG: 22 · Kontakmaterial: Versilbert · Querschnitt: 0,34 mm² · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verbinder

Weitere Suchbegriffe: led stripes verbinder, Phoenix Contact, 1826091, PTF 0, 3/ 2-WB-1, 8-H
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,46*
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.