Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 1814980 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556486-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Mini

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Weiß · Herst.-Teilenr.: 1814980 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 12.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.10 mm · Produktabmessung, Länge: 5.50 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): PTSM · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: für THR-Lötanschluss · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 · Weitere technische Daten: Montage: SMD/THT/THR -Bauelemente · Stift-Ø: 6 mm · Stiftabstand: 2,50 mm · Bohrloch-Ø: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.50 x 12.00 x 7.10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7.10 mm
Produktabmessung, Länge:
5.50 mm
Produktabmessung, Breite:
12.00 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
für THR-Lötanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PTSM
Herst.-Teilenr.:
1814980
Typ (Hersteller-Typ):
PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
160 V
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, leiterplattensteckverbinder 2.5mm, Phoenix Contact, 1814980, PTSM 0, 5/ 2-HHI-2, 5-THR WH R24
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,4172*
€ 0,4472*
214 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4667*
€ 0,4967*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,55*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5122*
€ 0,5522*
Lager 102
488
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.