Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.50 mm 1815280 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556478-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1815280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Mini

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Weiß · Herst.-Teilenr.: 1815280 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 11.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.50 mm · Produktabmessung, Länge: 5.00 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): PTSM · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: für THR-Lötanschluss · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR WH R32 · Weitere technische Daten: Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente · Stift-Ø: 6 mm · Stiftabstand: 2,50 mm · Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.00 x 11.70 x 9.50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9.50 mm
Produktabmessung, Länge:
5.00 mm
Produktabmessung, Breite:
11.70 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
für THR-Lötanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PTSM
Herst.-Teilenr.:
1815280
Typ (Hersteller-Typ):
PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR WH R32
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
160 V
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, leiterplattensteckverbinder 2.5mm, Phoenix Contact, 1815280, PTSM 0, 5/ 4-HV-2, 5-THR WH R32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
330
€ 4,75*
ab € 0,6373*
€ 0,6673*
34 Tage
unbekannt
330
€ 5,90*
ab € 0,6623*
€ 0,6923*
214 Tage
nicht lagernd
330
€ 5,90*
ab € 0,7125*
€ 0,7525*
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,87*
Lager 102
330
1
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.