Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UTI 2,5-PE/L/NT 3076028 Installationsschutzleiterklemme Polzahl (num): 5 0.2 mm² 4 mm² Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556281-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Phoenix Contact UTI 2,5-PE/L/NT 3076028 Installationsschutzleiterklemme Polzahl (num): 5 0.2 mm² 4 mm² Grau 1 St.

Installationsschutzleiterklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 3 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Isolierung (Material): PA · Klemmenbreite: 5.2 mm · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.5 mm · Produktabmessung, Länge: 93.5 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93.5 x 5.2 x 51.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
51.5 mm
Produktabmessung, Länge:
93.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Isolierung (Material):
PA
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
3076028
Typ (Hersteller-Typ):
UTI 2|ツ|5-PE/L/NT
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
400 V
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
5.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Polzahl (num):
5
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Isolierstoffklasse:
I
Anzahl Reihen:
3
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Installationsschutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2050001727909, Phoenix Contact, 3076028, UTI 2, 5-PE/L/NT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,9782*
€ 2,1182*
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 2,50*
1 Tag
70
1
€ 4,98*
ab € 2,05*
€ 2,53*
1 Tag
34
1
€ 6,40*
ab € 2,0746*
€ 2,5546*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,709*
Zubehör
Phoenix Contact
3076036
ab € 0,2848*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4732*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3076038
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 34,006*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 37,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,269*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.