Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4613-39-00 4613-39-00 Gewebeklebeband tesa® Duct tape Silber (L x B) 50 m x 96 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556026-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4613-39-00
EAN/GTIN:
     4042448125231
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4613 PE laminiertes Standard Duct Tape

Silber
(L x B) 50 m x 96 mm
Wasserbeständig,Leicht einreißbar

tesa® 4613 ist ein Allzweck-Gewebeband für einfache Anwendungen aller Art. Es besteht aus einer PE-Folie mit einem 27 mesh Mischgewebe und ist mit einer Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet. Eigenschaften: Weich und anschmiegsam, wasserfest, gute Klebekraft (auch auf rauen Untergründen), leicht einreißbar. Anwendung: Abdichten von Rohrleitungen, befestigen von Abdeckmaterialien, allgemeine Markierungsarbeiten, Verklebung auf Holz, Putz- und Mauerwerk, befestigen, verschließen, verpacken, usw.

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig,Leicht einreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.18 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 34 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Duct tape · Trägermaterial: Baumwoll-, Polyestergewebe · Typ (Hersteller-Typ): 4613-39-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
96 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig | Leicht einreißbar
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Duct tape
Typ (Hersteller-Typ):
4613-39-00
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Materialstärke:
0.18 mm
Reißkraft:
34 N/10 mm
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,75*
ab € 9,41*
€ 10,64*
12
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 11,28*
1
€ 4,70*
ab € 10,57*
€ 12,35*
12
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 13,67*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 24,41
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4208* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.