Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 4 Schließer 63 A, Spule 230 V AC/DC, mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-555920-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     226402304310
EAN/GTIN:
     8012823376059
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 63 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 240 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 24 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 30 A, Glüh- und Halogenlampen 5000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2000 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 2000 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2000 W, Spule: 230 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2000 VA
Schieber für Handschaltung:
false
Anzahl der Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie:
3
Einbautiefe:
63.1 mm
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Schütz, Kleinschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 50,35*
1
€ 4,98*
ab € 40,97*
€ 50,36*
1
€ 5,95*
ab € 42,11*
€ 51,69*
1
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 53,88*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02265
€ 14,79*
Zubehör
Finder
02263
€ 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.