Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 4 Schließer 40 A, Spule 24 V AC/DC, mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-555912-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     224400244310
EAN/GTIN:
     8012823376172
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Spule: 24 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1500 VA
Schieber für Handschaltung:
false
Anzahl der Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie:
3
Einbautiefe:
63.1 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 45,30*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 45,62*
€ 50,13*
1
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 51,15*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,28*
€ 53,01*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02265
€ 14,82*
Zubehör
Finder
02263
€ 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.