Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ebara 1582061221 Brunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe Idrogo M 40/12 A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555031-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1582061221
EAN/GTIN:
     4027923016976
Suchbegriffe:
Brunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
Tiefbrunnenpumpe Idrogo M 40/12 A

Mit Schwimmerschalter

Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe für die Förderung von Wasser aus z.B. Zisternen oder Brunnen. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 138 mm und die große Förderhöhe bieten viele Einsatzmöglichkeiten. Das Pumpengehäuse und der Ansaugkorb sind aus Edelstahl. Das Laufrad besteht aus glasfaserverstärkten Kunststoff. Mit Schwimmerschalter.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 138 mm x 590 mm · Anschluss: 32 mm IG · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Eintauch-Tiefe: 20 m · Farbe: Edelstahl · Feststoff-Größe (max.): 2.5 mm · Förderhöhe (max.): 72 m · Fördermenge (max.): 4750 l/h · Gewicht: 17,2 kg · Kabellänge: 20 m · Leistung (P2): 900 W · Leistungsaufnahme (P1): 1420 W · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja
Weitere Suchbegriffe: Ebara, 1582061221, Idrogo M 40/12 A, Pumpe, laugenpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 566,59*
€ 606,39*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 584,74*
€ 609,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG