Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara DW Vox M 150 A 1599071221A Schmutzwasser-Tauchpumpe 35800 l/h 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555020-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1599071221A
EAN/GTIN:
     4027923013135
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Tauchmotorpumpe DW VOX M 150 A

Max. Feststoffgröße 50 mm
Mit Schwimmerschalter

Tauchpumpe für Schmutzwasser aus z.B. Baugruben bis zu einer Korngröße von 50 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Mit Schwimmerschalter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Schwimmerschalter · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 50,8 mm (1 3/4") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 50 mm · Förderdruck (max.): 1.4 bar · Förderhöhe (max.): 14 m · Fördermenge (max.): 35800 l/h · Gewicht: 20.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 1100 W · Leistungsaufnahme (P1): 1580 W · Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 515 mm · Produktabmessung, Ø: 228 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 228 mm x 515 mm
Produktabmessung, Ø:
228 mm
Produktabmessung, Höhe:
515 mm
Förderdruck (max.):
1.4 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
50|ツ|8 mm (1 3/4") IG
Ausführung (allgemein):
Mit Schwimmerschalter
Förderhöhe (max.):
14 m
Fördermenge (max.):
35800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
1100 W
Leistungsaufnahme (P1):
1580 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
50 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
20.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, ebara schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 14m, 4027923013135, Ebara, 1599071221A, DW Vox M 150 A, Schmutz- und Abwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,68*
€ 818,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,83*
€ 800,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,01*
€ 758,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 66,00*
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000884
ab € 97,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.