Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara 1731154621A BEST 4 M A Schmutzwasser-Tauchpumpe 10900 l/h 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555005-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     BEST 4 M A
EAN/GTIN:
     4027923012572
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Tauchmotorpumpe 4 MA

Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 10 mm · Förderdruck (max.): 1.8 bar · Förderhöhe (max.): 18 m · Fördermenge (max.): 10900 l/h · Gewicht: 14 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 1100 W · Leistungsaufnahme (P1): 1700 W · Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 377 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 377 mm
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
377 mm
Förderdruck (max.):
1.8 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Förderhöhe (max.):
18 m
Fördermenge (max.):
10900 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
1100 W
Leistungsaufnahme (P1):
1700 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
14 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,65*
€ 656,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,56*
€ 598,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.