Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Best 2 M A 1721094621A Schmutzwasser-Tauchpumpe 10500 l/h 13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555003-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1721094621A
EAN/GTIN:
     4027923012503
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Ebara Best 2 M A 1721094621A Schmutzwasser-Tauchpumpe 10500 l/h 13 m

Tauchmotorpumpe 2 MA

Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 10 mm · Förderhöhe (max.): 13 m · Fördermenge (max.): 10500 l/h · Gewicht: 12.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 550 W · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 352 mm
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Förderdruck (max.):
1.3 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Förderhöhe (max.):
13 m
Fördermenge (max.):
10500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
550 W
Leistungsaufnahme (P1):
900 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
12.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.