Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554245-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     533U
EAN/GTIN:
     4011377273306
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
Jung Einsatz Taster LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 533U

Taster 1polig Wechsler

Mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm². Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669). Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch LED-Leuchte (Best.-Nr. 554246). Ausführung: 1poliger Wechsler mit N-Klemme.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Taster 1polig Wechsler · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 · Schaltkontakt-Art (Details): Wechsler

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Taster 1polig Wechsler
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schaltkontakt-Art (Details):
Wechsler
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4011377273306, Jung, 533U
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 8,01*
2 Tage
93
€ 6,40*
ab € 6,59*
€ 8,09*
3 Tage
146
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 8,46*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 6,89*
€ 8,47*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
531U
ab € 6,23*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 15,45*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.