Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430718 9430718 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554222-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430718
EAN/GTIN:
     9003399102073
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
PCE CEE Stromverteiler 9430718 9430718 400 V 16 A

CEE-Verteiler 16 A 1,5 m Kabel

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit 1,5m Kabel H07RN-F 5G1,5mm² und CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Ausgänge: 3x CEE-Dose 16 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 78 x 80 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Ausgänge:
3x CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A|ツ| 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,54*
€ 65,79*
€ 4,00*
ab € 48,97*
€ 65,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,85*
€ 67,40*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 74,26*
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.