Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9430409 3fach Steckdosen-Verteiler Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554212-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430409
EAN/GTIN:
     9003399960123
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
PCE 9430409 3fach Steckdosen-Verteiler Schwarz,Blau

3fach Stromverteiler Schutzkontakt 1,5 m

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit Bügel und 1,5 m Kabel H07RN-F 3G1,5mm² mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16 A und 3x Schutzkontakt-Steckdose 16A ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Technische Daten:
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausführung (allgemein): mit Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge (Details): 1,5 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz | blau
Ausführung (allgemein):
mit Kabel
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Kabellänge (Details):
1|ツ|5 m
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,07*
€ 53,34*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 53,35*
€ 5,90*
ab € 46,81*
€ 61,31*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 66,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,27*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.