| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554120-BP Herst.-Nr.: IT253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Puls-Transformator IT
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Herst.-Teilenr.: IT253 · Induktivität (L): 1.1 mH · Inhalt: 1 St. · Montageart: Leiterplattenmontage · Nennspannung: 500 V · Produkt-Art: Puls-Transformator · Produktabmessung, Breite: 16.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 17.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): IT253 · Weitere technische Daten: Windungsverhältnis: 1:1:1 · Widerstandswert (Widerstand): 550 mΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 17.6 x 16.7 x 11.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 11.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 17.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 16.7 mm | Marke: | Schaffner | Anschluss (Bauelemente): | Print | Herst.-Teilenr.: | IT253 | Typ (Hersteller-Typ): | IT253 | Montageart: | Leiterplattenmontage | Nennspannung: | 500 V | Induktivität (L): | 1.1 mH | Widerstandswert (Widerstand): | 550 mΩ | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Puls-Transformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, schaffner printtrafo, printtrafo, Schaffner, IT253, 173-6390, Netzfilter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,14* | € 8,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,33* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 11,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|