Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Puls-Transformator 3000 V 17 mH (L x B x H) 17.6 x 16.7 x 11.3 mm Schaffner IT248 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554117-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Puls-Transformator IT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herst.-Teilenr.: IT248 · Induktivität: 17 mH · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Puls-Transformator · Inhalt: 1 St. · Montageart: Leiterplattenmontage · Nennspannung: 3000 V · Produktabmessung, Breite: 16.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 17.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): IT248 · Weitere technische Daten: Windungsverhältnis: 2:1 · Widerstandswert (Widerstand): 3200 mΩ

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Printtrafo, Printtransformator, Trafo, Transformator, Übertrager, schaffner trafo, leiterplatten-transformator, Schaffner, IT248, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 8,12*
€ 4,50*
ab € 5,87*
€ 8,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG