Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2415-6-29 FN2415-6-29 Entstörfilter 250 V/AC 6 A (L x B x H) 94 x 58 x 45.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554104-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2415-6-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Schaffner FN2415-6-29 FN2415-6-29 Entstörfilter 250 V/AC 6 A (L x B x H) 94 x 58 x 45.4 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2415

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.4 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 58 x 45.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.4 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Schaffner
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
FN2415-6-29
Typ (Hersteller-Typ):
FN2415-6-29
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Schaffner, FN2415-6-29, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 5,90*
ab € 42,62*
€ 49,34*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 53,76*
1
€ 4,00*
ab € 71,18*
€ 94,84*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 97,46*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 176,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.