Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410-8-44 FN2410-8-44 Entstörfilter 250 V/AC 8 A (L x B x H) 130 x 93 x 62 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554097-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-8-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2410-8-44 FN2410-8-44 Entstörfilter 250 V/AC 8 A (L x B x H) 130 x 93 x 62 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2410

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 8 A · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 93 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Schaffner
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
FN2410-8-44
Typ (Hersteller-Typ):
FN2410-8-44
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 54,09*
20
€ 5,90*
ab € 53,96*
€ 59,88*
1
€ 4,00*
ab € 54,32*
€ 70,14*
1
€ 8,95*
ab € 51,78*
€ 73,39*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 115,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.