Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-20-06 FN2090-20-06 Entstörfilter 250 V/AC 20 A 2.7 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554096-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-20-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2090-20-06 FN2090-20-06 Entstörfilter 250 V/AC 20 A 2.7 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2090

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 2.7 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 57.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.4 mm · Produktabmessung, Länge: 113.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 220 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.4 mm
Produktabmessung, Länge:
113.5 mm
Produktabmessung, Breite:
57.5 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN2090-20-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2090-20-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
2.7 mH
Widerstandswert (Widerstand):
220 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Schaffner, FN2090-20-06, 292-818, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 53,57*
10
€ 5,90*
ab € 52,79*
€ 59,91*
1
€ 4,00*
ab € 50,81*
€ 67,81*
10
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 73,89*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 110,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.