Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-1-06 FN2090-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 20 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554091-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2090-1-06 FN2090-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 20 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2090

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 20 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 46.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.3 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 680 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.3 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
46.6 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN2090-1-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2090-1-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
20 mH
Widerstandswert (Widerstand):
680 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Schaffner, FN2090-1-06, 292-947, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 22,64*
1
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 26,09*
1 Tag
1235
1
€ 14,99*
ab € 16,72*
€ 26,11*
1
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 29,69*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.