| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554087-BP Herst.-Nr.: FN2030-10-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN2030-10-06 FN2030-10-06 Entstörfilter 250 V/AC 10 A 8 mH (L x B x H) 85 x 54 x 30.3 mm 1 St.
1-Phasen Filter FN2030
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 8 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 680 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 85 x 54 x 30.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | Schaffner | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Herst.-Teilenr.: | FN2030-10-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN2030-10-06 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 8 mH | Widerstandswert (Widerstand): | 680 kΩ | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaffner, FN2030-10-06, 292-802, Netzfilter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 19,53* | € 22,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,71* | € 23,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 17,16* | € 25,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,77* | € 26,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,23* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|