Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60971 8fach Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552908-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60971
EAN/GTIN:
     4011160609718
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
AS Schwabe 60971 8fach Steckdosen-Verteiler Schwarz

Hängeverteiler ES1 "Watzmann"

Hängeverteiler bieten Strom auf der gewünschten Höhe direkt über dem Arbeitsplatz
Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff oder Werkzeughaken
inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
230 V, 16 A

Strom direkt über dem Arbeitsplatz. Auf gewünsche Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler. Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff/ Werkzeughaken.

Technische Daten:
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 8 · Ausführung (allgemein): Ohne Druckluft-Zuleitung · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge (Details): 3 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Nennspannung (Details): 230 V · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 9 cm · Produktabmessung, Länge: 24 cm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1

Lieferumfang:
Inkl. 3 m verzinkter Stahl-Gliederkette.

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 15 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Ohne Druckluft-Zuleitung
Nennstrom:
16 A
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
8
Kabellänge (Details):
3 m
Nennspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, as schwabe steckdosenverteiler, 4011160609718, AS Schwabe, 60971, Verteilersteckdosen, Hängeverteiler ES1 "Watzmann"
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 45,33*
4 Tage
300
€ 6,70*
ab € 34,54*
€ 45,35*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,42*
€ 50,82*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 53,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,11*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60973
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.