Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1752 Wathose Schuhgröße (EU) 41 Olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552827-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1752
EAN/GTIN:
     4260063167133
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FIAP 1752 Wathose Schuhgröße (EU) 41 Olivgrün

FIAP profiline FishWader 41 - Wathose

Hochwertiges PVC beschichtetes Polyester (500 g) - 90% PVC / 10% Polyester Schuhgröße EU 41
Materialstärke: 0,88 mm Elastische Hosenträger mit Schnallen aus Kunststoff

Komfortable Wathose mit hoher Strapazierfähigkeit.
Die professionelle Wathose (Schuhgröße EU 41) von FIAP ist in der Fischerei und Teichwirtschaft äußerst beliebt. Durch gleichbleibend gute Qualität ist trockenes Arbeiten in Teichen und Kanälen gewährleistet. profiline FishWader Wathose wird extra für den Einsatz in der Berufsfischerei hergestellt. Diese verfügt über verstellbare Träger, Innentasche und hochfrequenz verschweißte Stiefel mit einer breiten Naht. Ein angenehmes Arbeiten im Wasser wird jedem Teichbesitzer, Angler, Teichwirt und Fischwirt garantiert.

Hinweis:
Beim Tragen von Wathosen oder auch Langschaft-Gummistiefeln (Anglerstiefeln) geht man ein erhöhtes Risiko des Ertrinkens ein. Durch Überbordfallen, Hinfallen oder einen unverhofften Schritt in tieferes Wasser, können die Hose oder die Stiefel voll Wasser laufen. Verbliebene Luft in den Stiefeln kann die Beine auftreibenlassen und den Kopf unter die Wasseroberfläche drücken. Eine Befreiung aus dieser Gefahrensituation ist ohne fremde Hilfe oder ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen nahezu unmöglich. Nutzen Sie daher Wathosen und Fischerstiefel oder auch schwere Wetterschutzkleidung nie ohne entsprechend große Rettungswesten. Sich automatisch beim ins Wasser fallen aufblasende Rettungswesten sind leicht zu tragen, und behindern nicht bei der Arbeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Olivgrün · Kleider-Größe: 41 · Schuhgröße (EU): 41

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Olivgrün
Marke:
FIAP
Schuhgröße (EU):
41
Kleider-Größe:
41
Produkt-Art:
Wathose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, regenhose grün, regenbundhose, wathose 41, 4260063167133, FIAP, 1752, profiline Wathose 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
1760
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.