Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP Solar Active Fountain 3000 Schwimmende Solarteichpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552685-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4260063166105
Suchbegriffe:
4260063166105
FIAP
3000
Solar Active Fountain
FIAP Solar Active Fountain 3000 Schwimmende Solarteichpumpe

Bell´Acqua® SOLAR FOUNTAIN - schwimmendes Solarwasserspiel mit verschiedenen Aufsätzen

Schwimmendes, solarbetriebenes Wasserspiel
Langlebige, verschleißarme Pumpe
Leistungsstarkes, kristallines Solarmodul
Inklusive 4 verschiedenen Fountainaufsätze

Das SOLAR ACTIVE Fountain Wasserspiel von FIAP versorgt Ihre Teichbewohner mit überlebensnotwendigem Sauerstoff.
Das solarbetriebene Wasserspiel ist eine Attraktion für jeden Gartenteich. Sobald Sonnenstrahlen auf das Solarmodul (1,8 W) treffen, setzt sich die Pumpe in Bewegung. Das SOLAR ACTIVE Fountain Wasserspiel setzt nicht nur Wasser in Bewegung, sondern versorgt zudem Ihre Teichbewohner mit überlebensnotwendigem Sauerstoff. Entspannen Sie durch sanftes Wassergeplätscher. Genau das Richtige für energie- und umweltbewusste Teichbesitzer.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V · Fontänen-Höhe: 0.4 m · Förderhöhe (max.): 0.4 m · Fördermenge (max.): 160 l · Gewicht: 780 g · Nennleistung Solarmodul: 1.8 Wp · Nennspannung Pumpe: 6 V · Nennspannung Solarmodul: 6 V · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm

Lieferumfang:
Schwimmende Solarteichpumpe inkl. 3 verschiedener Fountainaufsätze, Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 300 mm
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
FIAP
Nennleistung Solarmodul:
1.8 Wp
Nennspannung Solarmodul:
6 V
Förderhöhe (max.):
0.4 m
Fördermenge (max.):
160 l
Nennspannung Pumpe:
6 V
Betriebsspannung:
6 V
Fontänen-Höhe:
0.4 m
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
Schwimmende Solarteichpumpe
Weitere Suchbegriffe: Solarpringbrunnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.