Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV 505 WW Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552469-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV 505 WW
EAN/GTIN:
     4250109169795
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV 505 WW Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Familienhaus Weiß

Video-Innenstation mit Hörer VDV-505 Weiß

Hochglanz-Glas-Optik
9 Melodien
48 mm flach

Einzelne Video-Innenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen 1 bis 6-Familien-Aussenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil, der wahlweise an eine Innen- oder Außenstation angeschlossen werden kann. Wahlweise Sprechen mit Hörer oder über die Freisprechfunktion. Bei Verwendung des Hörers wird die Verbindung automatisch durch Abnehmen/Auflegen des Hörers hergestellt bzw. beendet (wie beim Telefon). Bis zu 4 Außenstationen bzw. Kameras einzeln abrufbar. Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung der Türen. Anschluss zur Einbindung des Funkmodul Mod. VTX-Bell (Best.-Nr. 55 24 71) zur Einbindung von Funk-Türglockensystem Bell 200. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Aussenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Ausstattung:
86 mm (3,5") Farb-TFT-Display · 9 Klingelmelodien auswählbar · Lautstärke stufenlos einstellbar · Türöffnerfunktion · Ruhe-Taster (schaltet Klingelton ab, z.B. Mittagsruhe) · Monitor-Taster (Bild auch ohne Klingelaktivierung einschaltbar) · Für Aufputzmontage.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Innenstation mit Hörer · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm · Erweiterbar mit: Außeneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Display-Diagonale (in cm):
8.9 cm
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Erweiterbar mit:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Ausführung (allgemein):
Innenstation mit Hörer
Melodien (Anzahl):
9
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC Netzteil
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 193,10*
€ 3,50*
ab € 157,43*
€ 193,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 202,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.