| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552436-BP Herst.-Nr.: 50857 EAN/GTIN: 4010052508573 |
| |
|
| | |
| Pontec 50857 Bachlaufpumpe
Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 8000
Max. Fördermenge 8000 l/h Max. Förderhöhe 2,8 m
Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.8 m · Fördermenge (max.): 8000 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 70 W · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Marke: | Pontec | Schlauch-Anschluss: | 25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø | Förderhöhe (max.): | 2.8 m | Fördermenge (max.): | 8000 l/h | Leistungsaufnahme: | 70 W | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Bachlaufpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |