Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508480 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552368-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508480
EAN/GTIN:
     4007123600922
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Brennenstuhl 1508480 Reiseadapter

Reisestecker CH/ Schutzkontakt

1 -er Schutzkontakt -Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit Stecksystem aus der Schweiz, … und für Steckdosen mit Schutzkontakt
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Geeignet für Stecker der Länder: Schweiz, Lichtenstein, …
mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

- Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt -Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...
- Der Steckadapter ist kein Spannungs - und Frequenzwandler
- Steckdose erhöhtem Berührungsschutz
- Max. Belastung 10 A/230 V

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): CH/ Schutzkontakt · Betriebsspannung (Details): 250 V/ AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: F · Netzstecker-Typ am Gerät: J · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Äthiopien,El Salvador,Jordanien,Liechtenstein,Madagaskar,Malediven,Ruanda,Schweiz · Reiseziele - Land: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
CH/ Schutzkontakt
Netzstecker-Typ am Gerät:
J
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Äthiopien | El Salvador | Jordanien | Liechtenstein | Madagaskar | Malediven | Ruanda | Schweiz
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Äthiopien|ツ| El Salvador|ツ| Jordanien|ツ| Liechtenstein|ツ| Madagaskar|ツ| Malediven|ツ| Ruanda|ツ| Schweiz
Reiseziele - Land:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kap Verde|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madeira|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschad|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckdose Schweiz, netzadapter schweiz brennstuhl, netzstecker schweiz, netzadapter schweiz, 4007123600922, Brennenstuhl, 1508480, Weltreisestecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3324
5
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,38*
5
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,86*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,92*
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,8175*
€ 3,9375*
Lager 102
242
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,8175*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,47*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,31*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,59*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,25*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,8375*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.