Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49240601 Abzweigkasten mit Vergussmasse (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Grau IP68 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552289-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49240601
EAN/GTIN:
     4013902968947
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose ABOX XT 060 - 6²

IP68
Halogenfrei

Verbindungsdose nach DIN EN 60 529 und DIN VDE 0278-623. Witterungsbeständig und Schlagfest, mit selbstdichtenden Einführungsmembranen M25, Dichtbereich 9-16 mm. Mit 5poliger Schraubklemme.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Abzweigkasten mit Vergussmasse · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP68 · Weitere technische Daten: Schraubklemme: 6 mm²

Lieferumfang:
Verbindungsdose inkl. Giessharzbeutel 600 ml, Trichter und Belüftungsstopfen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Abzweigkasten mit Vergussmasse
Weitere Suchbegriffe: Gießharz, Silikonelastomer, Verbindungsdose, spelsberg fr-abzweigdose, spelsberg abox, abzweigdose ip68, 4013902351459, Spelsberg, 49240601, Abox XT
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 33,95*
€ 36,52*
€ 4,99*
ab € 34,05*
€ 36,62*
€ 4,00*
ab € 34,66*
€ 36,85*
€ 6,40*
ab € 34,56*
€ 37,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,19*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000601
ab € 2,77*
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,15*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,2975*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,53*
Zubehör
Spelsberg
49250601
ab € 30,32*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,377*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,02*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,1305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.