Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sygonix Abdeckung Wechselschalter, Kreuzschalter SX.11 sygonixweiß, glänzend 33592C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552138-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     33592C
EAN/GTIN:
     4051462026486
Suchbegriffe:
Sygonix
33592C
Wippe Aus-/Wechsel-/Kreuzschalter

Kunststoff, Thermoplast, PVC-, silikon- und halogenfrei.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Aus-/Wechsel-/Kreuzschalter · Herstellerfarbe: sygonixweiß, glänzend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: SX.11 · Weitere technische Daten: Abmessung (LxBxH): 55x55x12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
sygonixweiß, glänzend
1c. Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe Aus-/Wechsel-/Kreuzschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
SX.11
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,86*
3 Tage
110
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,89*
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 1,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
Sygonix
33598R
ab € 1,53*
Sonstiges
Sygonix
33594V
ab € 2,03*
Sonstiges
Sygonix
33594Q
ab € 2,57*
Sonstiges
Sygonix
33597A
ab € 5,65*
Sonstiges
Sygonix
33597S
ab € 4,19*
Sonstiges
Sygonix
33594S
ab € 2,87*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.