Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß, Matt 613698083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552065-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     613698083
EAN/GTIN:
     4008224137164
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß,Matt 613698083

Aus-/Wechselschalter beleuchtbar EUROPA weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aus-/Wechselschalter beleuchtbar · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß | Matt
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Aus-/Wechselschalter beleuchtbar
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Europa
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, 4008224137164, Kopp, 613698083
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,23*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,35*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 9,35*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,44*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
Sonstiges
Kopp
324300082
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.