Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß, Matt 617613086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552064-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     617613086
EAN/GTIN:
     4008224137218
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß,Matt 617613086

Aus-/Wechselschalter 4er Pack EUROPA weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aus-/Wechselschalter 4er-Pack · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß | Matt
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Aus-/Wechselschalter 4er-Pack
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Europa
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, 4008224137218, Kopp, 617613086
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,57*
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 27,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,53*
€ 28,30*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.