Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 140 002 UV-Belichtungsgerät Vakuum (L x B x H) 475 x 425 x 140 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551880-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     140 002
EAN/GTIN:
     4016138044676
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
proma uv-belichtungsgerät
uv belichter
Proma 140 002 UV-Belichtungsgerät Vakuum (L x B x H) 475 x 425 x 140 mm Inhalt 1 St.

Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2

Ausführung wie 55 18 72, jedoch Leistungsaufnahme 260 W, Anzahl der Röhren 8 x 15 W. Für zweiseitige Belichtungen (DIN A4).

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: Vakuum · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 475 mm

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 475 x 425 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
475 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Marke:
Proma
Platinen-Besonderheiten:
Vakuum
Typ (Hersteller-Typ):
140 002
Produkt-Art:
UV-Belichtungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Proma, 140 002, Belichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,68*
€ 986,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 878,92*
€ 986,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.198,79*
€ 1.293,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,02*
€ 1.173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,51*
€ 1.147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,50*
€ 1.107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,05*
€ 1.072,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,92*
€ 1.045,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proma
410 017 (394140 1370)
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.