Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proma 140001 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 475 x 425 x 140 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551872-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     140001
EAN/GTIN:
     4016138085471
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
uv belichter
Vakuum-UV-Belichtungsgerät 1

Präzise Herstellung von Leiterplatten, Frontplatten, Filmkopien und Tampon-Druck-Klischees usw. Fertigung bis hin zur Feinleitertechnik. Aluminiumgehäuse, Vakuumrahmen mit Selbstverschluss und Schnellbelüftung. Eingebauter Timer mit Sekundeneinstellung in 6-Sekunden-Schritten und Minuteneinstellung in 1-Minuten-Schritten. Zeiteinstellung 6 - 90 s und 1 - 15 min. Absolut gleichmäßige und seitenidentische Ausleuchtung der Belichtungsfläche. UV-Wellenlänge 365 nm. Belichtungsfläche 360 mm x 230 mm. Leistungsaufnahme 135 W. Anzahl der Röhren 4 x 15 W. Für einseitige Belichtungen (DIN A4). Abm.: (L x B x H) 475 x 425 x 140 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: UV-Belichtungsgerät · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 475 mm · Typ (Hersteller-Typ): 140001

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
475 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Typ (Hersteller-Typ):
140001
Produkt-Art:
UV-Belichtungsgerät
Weitere Suchbegriffe: 4016732085471, Proma, 140001
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 546,67*
€ 568,95*
Frei Haus
ab € 551,71*
€ 599,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proma
410017
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.