Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2959 Air Active 100 m 4/6 mm Luftschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551781-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2959
EAN/GTIN:
     4260063162022
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
FIAP 2959 Air Active 100 m 4/6 mm Luftschlauch

FIAP AIR ACTIVE Tube 100 m - Luftschlauch Größe: 4/6 mm (Innen-/Außen-Ø) und einer Schlauchlänge: 100 Meter

Hochwertige Qualität aus Silikon
Innen-Ø 4 mm - Außen-Ø 6 mm
Temperaturbereich: -20 °C bis max. +60 °C
Rollenlänge 100 Meter

Der AIR ACTIVE TUBE 100 Meter Silikon-Luftschlauch ist für alle gängigen Luftpumpen geeignet.
Dieser ist frei von schädlichen Stoffen für das Aquarium und für einen sicheren Anschluss an Luftpumpe bzw. Luftstein besonders elastisch.
Der Innendurchmesser beträgt 4 mm und der Aussendurchmesser 6 mm. Der hochwertige Silikon-Luftschlauch wird in einer Länge von 100 Metern geliefert.
Ideal für den Einsatzbereich in der Aquakultur, Gartenteich und Aquarientechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Details): 4/6 mm · Ausführung (allgemein): Schlauch 100 m · Produktabmessung, Länge: 100 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 m
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Schlauch 100 m
Anschluss (Details):
4/6 mm
Produkt-Art:
Luftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.