Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KEBA 87491 Elektroauto Heimladestation KeContact home Typ1 16 A Ausführung Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551657-BP
Hersteller:
     KEBA Automation
Herst.-Nr.:
     87491
EAN/GTIN:
     9120050710030
Suchbegriffe:
Chevrolet Zubehör
Citroen Zubehör
Mitsubishi Zubehör
Nissan Zubehör
Heimladestation KeContact home Typ1 16 A

Sicheres Aufladen
Ladevorgang gemäß IEC 61851 Mode 3
Lädt bis zu 6x schneller als Ihre Haushaltssteckdose

KeContact home eignet sich besonders für Privatpersonen oder Unternehmen mit Flottenfahrzeugen, die für ihre eigenen Elektrofahrzeuge Mobilität auf schnelle Art sicherstellen wollen. Dank der Betriebsanzeige mit mehrfarbigen LED weiß der Benutzer jederzeit bestens über den Status des Ladevorgangs Bescheid. KeContact home Typ 1 für Elektrofahrzeuge aus den Häusern Renault, Nissan, Mitsubishi, Opel, Chevrolet, Peugeot und Citroen. Zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, z.B. Hauswand, Garageninnenwand oder Carport.

Technische Daten: Ausführung: Typ 1, 4 m Kabel, 3,7 kW, 16 A · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Silber, Grau · Temperaturbereich: -25 bis +45 °C · Weitere technische Daten: Schutzart: IP54
Weitere Suchbegriffe: Opel Zubehör, Peugeot Zubehör, Renault Zubehör, KEBA, 87491, emobility, elektromobilität, e-mobility
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 883,97*
€ 957,00*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
€ 961,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,82*
€ 1.144,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
KEBA Automation
87704
ab € 309,59*
Sonstiges
Produktabbildung
KEBA Automation
88343
ab € 803,54*
Sonstiges
Produktabbildung
KEBA Automation
87280
ab € 803,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG