Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TAFELSCHERE NE-CUT TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-551643-BP
Hersteller:  Bungard
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138144093
Artikeltext: Tafelschere Ne-Cut Eingebaute Niederhalter Stabile Ganzstahlkonstruktion Messersatz aus gehärtetem Spezialstahl Plattenschere speziell für den Zuschnitt von Leiterplatten, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Papier, Filmmaterial usw. Leichtgängige, aber kraftvolle Betätigung über Doppelexzenterwelle und Handhebel. Die transparente Abdeckhaube ermöglicht Zuschnitte.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 74 x 29 x 45 cm Gewicht: 66 kg Handkraft: 0 - 500 N Inhalt: 1 St. Nutzbreite: max. 530 mm Schnitt-Leistung: 20000 Schnitte (bei max. Schnittbreite) in FR 4: Alu, Messing: 1.5 - 2 mm, Stahl: 1 mm, Kunststoff: bis 5 mm, Papier/Folien: ab 0.1 mm Schnittdruck: ? 10 kN Toleranz: 0.1 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Leiterplatten / Ätztechnik > Ätztechnik
Weitere Suchbegriffe: 66 kg, 740x450x290 mm, Plattenschere, TAFELSCHERE NE-CUT TA, Tafelschere Ne-Cut
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 1.508,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,63*
€ 1.795,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG