Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oase 50388 Teich-Zubehör Schlammsauger Pondovac 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551595-BP
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     50388
EAN/GTIN:
     4010052503882
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
schlammsauger oase
Schlammsauger Pondovac 4

Saughöhe max. 2,4 m
1800 W Motor
Optimierte Schaufelgeometrie

Der Pondovac 4 ist ein vielseitiger Multifunktionssauger. Er ermöglicht das Saugen ohne Unterbrechung durch sein patentiertes Zwei-Kammer-System. Alu-Saugrohre statt Plastikrohre. Ideal auch für die Reinigung von Pools und Schwimmteichen.

Ausstattung: 4 biegungsfeste Aluminiumrohre · Transportrollen sowie verstellbarer Griff · Saugrohr zur Durchflusskontrolle.

Technische Daten: Ablaufschlauch: 2.5 m · Abmessungen: (Ø x H) 380 mm x 685 mm · Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz · Gewicht: 15 kg (ca.) · Kabellänge: 4 m · Leistungsaufnahme: 1800 W · Saughöhe: 2.4 m · Saugschlauch: 5 m · Tank Fassungsvermögen: 16 l

Lieferumfang: Fadenalgendüse · verbreiterte Universaldüse · Flächendüse mit Rollen und integrierter Bürste · Nasssaugbürste · Bürstendüse für Ecken und hartnäckige Verschmutzungen · Schmutzfangbeutel für den Rückhalt von groben Partikeln, 5 m Saugschlauch und 2,5 m langem Ablaufschlauch.
Weitere Suchbegriffe: Oase, 50388, Allessauger, Gartenteich, Teichtechnik, Gartenteichtechnik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 294,63*
€ 310,89*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,12*
€ 312,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG