Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Vario Combi 0107x0031 3fach Steckdosen-Modul ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551575-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0107x0031
EAN/GTIN:
     4012096010739
Suchbegriffe:
4012096010739
Ehmann
0107x0031
Vario Combi
Ehmann Vario Combi 0107x0031 3fach Steckdosen-Modul ohne Schalter

3fach Steckdosen-Modul Vario Combi

Robustes Kunststoffprofil
Integrierter Erhöhter Berührungsschutz
Mit Befestigungsöffnungen

Die perfekte Lösung für eine ordentliche und variable Verlegung von Steckdosenleisten. Die Stromversorgung der einzelnen Module erfolgt über verdrehsichere Wieland-Stecker. Alle Module können durch den GST18i3-Zwischenstecker einfach und schnell miteinander verbunden und variabel aneinander gereiht werden – ganz ohne Werkzeug. In den Endkappen der einzelnen Module sind Befestigungsöffnungen integriert, die eine schnelle und sichere Schraubbefestigung ermöglichen. Die Module können auch auf eine Hutschiene geschoben und somit einfach und leicht veränderbar befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 298 x 74 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosen-Modul ohne Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleistensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ehmann
0109x0051
ab € 40,37*
Sonstiges
Ehmann
0111x0031
ab € 109,61*
Sonstiges
Ehmann
0172x0001
ab € 3,11*
Sonstiges
Ehmann
0174x0001
ab € 14,92*
Sonstiges
Ehmann
0175x0001
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.