Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0206x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551562-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0206x00052300
EAN/GTIN:
     4012096023111
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Ehmann 0206x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß ohne Stecker 1 St.

5fach Steckdosenleiste Anschließbar Überspannungsschutz

Mit 2poligem, beleuchteten Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Ohne Zuleitung - Für den Anschluss einer individuellen Zuleitung. Ausgestattet mit Anschlussklemmen bis 3x 2,5 mm² und Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): 5fach mit Überspannungsschutz · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: Ableitstrom: 5 kA

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Ausführung (allgemein):
5fach mit Überspannungsschutz
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 5-fach weiß, 5-fach überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose, 4012096023111, Ehmann, 0206x00052300, Vario Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000151100
ab € 10,27*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000151300
ab € 10,29*
Sonstiges
Hawa
1008221
ab € 5,16*
Sonstiges
Hawa
1008222
ab € 4,35*
Sonstiges
Hawa
1008223
ab € 3,06*
Sonstiges
Hawa
1008226
ab € 5,70*
Sonstiges
Hawa
1008227
ab € 8,28*
Sonstiges
Hawa
1008228
ab € 9,59*
Sonstiges
Hawa
1008229
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.