Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70416 Strom Verlängerungskabel 16 A Orange, Rot 5.00 m H07BQ-F 5G 1,5 mm² Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551485-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70416
EAN/GTIN:
     4011160704161
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
AS Schwabe 70416 Strom Verlängerungskabel 16 A Orange,Rot 5.00 m H07BQ-F 5G 1,5 mm² Spiralkabel

Baustellen-Spiralkabel CEE Orange

Spiralleitung mit hochwertigem CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
Grundlänge ca. 1 m, flexibel dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen
bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
400 V, 5-polig, 6 h
geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Von ca. 1 m auf bis zu 5 m ausziehbare Spiralleitung. Ideal für Fertigung, Werkstatt und bewegliche Maschinen (z.B. Hebebühnen). Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Orange,Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07BQ-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07BQ-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Orange | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel
Farbe:
orange | rot
Steckerausführung:
gerade
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,70*
ab € 54,87*
€ 69,76*
€ 4,00*
ab € 58,76*
€ 73,81*
€ 5,90*
ab € 58,87*
€ 73,82*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,10*
€ 76,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70419
ab € 75,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.