Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatron TF04 Set Türsprechanlage Funk Komplett-Set 1 Familienhaus Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551473-BP
Hersteller:
     Pentatron
Herst.-Nr.:
     34234
EAN/GTIN:
     4015162342345
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Pentatron TF04 Set Türsprechanlage Funk Komplett-Set 1 Familienhaus Anthrazit,Weiß

Funk-Türsprechanlage mit DECT-Telefon

Reichweite bis zu 200 m
10 Klingeltöne
Außeneinheit IP44

Immer dabei. Durch tragbares Mobilteil.
Eine Abwandlung der klassischen Türsprechanlage. Das besondere Extra bei diesem Modell: Durch das tragbare Mobilteil versäumen Sie keine Besucher mehr. Ob im Garten, in anderen Räumen, … Sie können das schnurlose Mobilteil bequem mitnehmen. Und wenn Sie es auf die Basis zurück stellen, werden die Akkus automatisch wieder geladen.
Ein weiteres Extra: Mobilteil mit Doppelfunktion.
Doppelt praktisch: Wird die Basis an eine analoge Telefondose angeschlossen, so können Sie das Mobilteil als schnurloses DECT-Telefon verwenden. Mit vielen Funktionen: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, zehn verschiedene Klingeltöne in fünf Lautstärken, Freisprechen, Wecker. Und Sie werden immer über Besucher informiert: Wird während eines Telefongesprächs an Ihrer Haustüre geklingelt, so wird dies mit einem Anklopfton signalisiert.
Kein Installationsaufwand.
Die elegant schlichte Türsprechstelle wird einfach auf Putz durch zwei Schrauben an die Wand montiert. Dezent und ganz ohne Installationsaufwand. Die Kommunikation nach innen zum tragbaren Mobilteil erfolgt über Funk.
Flexibel: Auf Wunsch jederzeit erweiterbar.
Das Grundset besteht aus Türsprechstelle, Mobilteil und Basis mit Netzgerät. Die Anlage kann aber flexibel durch weitere Mobilteile mit Ladestationen erweitert werden. So klingelt es an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden. Und Sie können sogar intern telefonieren. Wird die Türsprechstelle über 12 V DC versorgt (nicht im Lieferumfang), so kann zusätzlich ein Türöffner angeschlossen werden. Einfach zu aktivieren per Tastendruck am Mobilteil.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 60 x 175 x 34 mm · Abmessungen (Innengerät): 48 x 159 x 29 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Display-Art: Beleuchtetes Display · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Frequenz (LOV): 1880 - 1900 MHz · Herstellerfarbe: Anthrazit,Weiß · Material (Außeneinheit): Kunststoff · Melodien (Anzahl): 10 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Türsprechstelle (Aufputz), Halterung, Befestigungsmaterial für Türsprechstelle, Ersatznamensschild, Sechsrund-Schlüssel, Mobilteil, 2x AAA Ni-MH Akkus, Basis, Netzgerät 7,5 V DC für Basis, Relaismodul, Telefonkabel, TAE-Adapter, Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Zum Betrieb der Türsprechstelle sind 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien oder Netzgerät 12 V DC (stabilisiert, min. 300 mA zzgl. Strombedarf des Türöffners) nötig (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Weiß
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
Pentatron
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
grau | weiß
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Kunststoff
Montageart (Außen):
Aufputz
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
10
Abmessungen (Außengerät):
60 x 175 x 34 mm
Abmessungen (Innengerät):
48 x 159 x 29 mm
Frequenz (LOV):
1880 - 1900 MHz
Betriebsspannung (Details):
Außenstation: 2x 1|ツ|5 V Baby-Batterie oder 12 V/DC-Klingeltrafo|ツ| Innenstation: 230 V/50 Hz über Netztrafo 7|ツ|5 V
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,44*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 87,65*
€ 108,45*
€ 5,95*
ab € 112,03*
€ 137,15*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 113,86*
€ 138,68*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 145,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pentatron
34235
ab € 47,94*
Zubehör
Pentatron
34237
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.