Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector ProAir 100 H-EG Wand- und Deckenlüfter 75 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551378-BP
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     ProAir 100 H-EG
EAN/GTIN:
     4260070562228
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Protector ProAir 100 H-EG Wand- und Deckenlüfter 75 m³/h 10 cm

Wand-/Deckenlüfter PROAIR Hygro Edelstahl gebürtstet

Nur 21 mm Aufbauhöhe
Hygrostat
Schutzart: IP44

Zur Wand- und Deckenmontage geeigneter Einbaulüfter. Eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor schaltet den Lüfter automatisch Ein/Aus. Ansprechempfindlichkeit und Nachlaufzeit individuell einstellbar. Einfache Reinigung, Frontblende kann ohne Werkzeug abgenommen werden.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Hygrostat · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) · Leistung: 15 W · Luftdurchsatz: 75 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.1 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 14 x 2.1 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Produktabmessung, Tiefe:
2.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
14 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
Protector
Farbe:
grau
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Hygrostat
Luftdurchsatz:
75 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Leistung:
15 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4260070562228, Protector, ProAir 100 H-EG, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,06*
€ 70,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 70,66*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 75,43*
€ 96,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.