Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell SGM 7 4173640 7 m 1 St. Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551365-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173640
EAN/GTIN:
     4006825530407
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Einhell SGM 7 4173640 7 m 1 St. Saugschlauch

Einhell Pumpen-Zubehör Saugschlauch 7 m Messing

Ein formstabiler Saugschlauch für Brauchwasserarbeiten: Der Einhell Saugschlauch ist ein formstabiler Ansaugschlauch mit 25 Millimeter (1 Zoll) und 7 Metern Länge. Dank einem 42 mm (1 1/4 Zoll) Anschluss mit Innengewinde und einem beigelegtem Messing-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll) ist der Einhell Ansaugschlauch für Gartenpumpen sowie Hauswasserwerke oder Hauswasserautomaten geeignet. Der transparente Gewebeschlauch mit Stahldraht ist extrem stabil und ist so ideal für den Einsatz mit Brauchwasser. Die Saugschlauchgarnitur umfasst ein Messing-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll). Zudem ist in der Garnitur ein Messing-Saugkorb mit integriertem Rückschlagventil aus feinmaschigem Edelstahl enthalten und zur sicheren Fixierung zwei Schlauchschellen aus Stahl.

Ausstattung:
Formstabiler Ansaugschlauch mit 25 mm Durchmesser
7 m Länge
Messinganschluss 42 mm (1 1/4 Zoll) IG
Inkl. Messing-Saugkorb mit integriertem Rückschlagventil
IInkl. zwei Schlauchschellen aus Stahl zur sicheren Fixierung

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 7 m · Schlauch-Anschluss: 33,25 mm (1") AG

Lieferumfang:
1x Pumpen-Zubehör Saugschlauch 7 m Messing

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
7 m
Marke:
Einhell
Schlauch-Anschluss:
33|ツ|25 mm (1") AG
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 7m einhell, ansauggarnitur 7 m, ansauggarnitur, 4006825549171, Einhell, 4173640, SGM 7, Gartenschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 45,01*
€ 4,00*
ab € 34,19*
€ 51,91*
4 Tage
105
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 51,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 56,29*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,8941*
€ 61,5641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.