Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

m-e GmbH modern-electronics VD 5220.1 Video-Türsprechanlage Farb-Video-Türsprech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551305-BP
Hersteller:
     ME Micro-Electric
Herst.-Nr.:
     VD 5220.1
EAN/GTIN:
     4250109165254
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Gegensprechanlage
Sprechanlagenset
Farb-Video-Türsprechanlage mit 2-Draht-Technik und TFT-Monitor

Hörerlose Freisprech-Einrichtung
Beleuchtetes Namensschild
Außen-Überwachung an der Innen-Einheit möglich

Diese Bild-Türsprechanlage ist ein technisches und optisches Highlight. Die Innen- und Außenstation sind nur 28 mm flach. Sie verfügen über eine hörerlose Freisprechanlage sowie Anschlussmöglichkeit einer zusätzlichen handelsüblichen Türglocke. Es besteht die Möglichkeit einer alternativen Stromversorgung zum beigefügten Netzadapter. 3 verschiedene, in der Lautstärke einstellbare Klingeltöne. Die 90° Weitwinkel-Farbkamera liefert auch bei Dunkelheit Bilder, die vom 6 cm TFT-Monitor dargestellt werden. Die Farbe beider Geräte ist Silbermetallic. Für die Verbindung zwischen Außen-Sprechstelle und der jeweiligen Innenstation benötigen Sie immer nur 2 Drähte. Reichweite bei Nacht bis zu 2 m, bei Tag ca. 10 m.

Ausstattung: Innen-und Außeneinheit für Aufputz-Montage · Klingeltaster mit blauer LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 115 x 222 x 28 mm · Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 115 x 222 x 28 mm · Anschlussadern: 2 · Auflösung: 882 Linien · Ausführung: 2 Familienhaus · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz über Hutschienen-Netzteil (Ausgang: 15 V) · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 2 · Farbe: Silber (metallic) · Kamera-Daten: Farbe · Lautstärke Klingelsignal max.: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 3 · Monitor-Typ: Color TFT 6 cm · Montageart: Aufputz

Lieferumfang: 2x Innen-Einheit mit Freisprechfunktion und Türöffner-Taste · Sprechstelle mit Farbkamera und beleuchtetem Namensfeld · Hutschienen-Netzteil · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Reichweite bei Nacht bis zu 2 m, bei Tag ca. 10 m.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türstation, Türöffner, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, gegensprechanlage 2-familien, sprechanlagenset video, m-e GmbH modern-electronics, VD 5220.1, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Video-Türsprechanlagen, Video-Tür-Sprechanlagen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 428,96*
€ 443,91*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 574,72*
€ 615,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,91*
€ 528,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ME Micro-Electric
40778
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG