Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifuse-Sicherung Strom I(H) 0.4 A 60 V (Ø) 7.4 mm Bourns MF-R040 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-551236-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
PCB Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Multifuse, Serie MF-R

Diese reagiert in Schaltkreisen auf Überstrom. Im Gegensatz zu einer normalen Sicherung, die sich nicht von selbst zurückstellt und auch nicht wiederverwendbar ist, stellt sich die Multifuse-Sicherung von selbst wieder zurück, sobald der Stromkreis unterbrochen ist. Somit entfällt der Sicherungswechsel.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 60 V · Produktabmessung, Ø: 7.4 mm · Rastermaß: 5.1 mm · RoHS-konform: Ja · Sicherungstyp (Kategorisierung): Multifuse-Sicherung · Strom I(H): 0.4 A · Typ (Hersteller-Typ): MF-R040 · Weitere technische Daten: Ansprechstrom Max. 40 A · Widerstand (max.) Ohm: 0.86

Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Bourns, MF-R040, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,40*
5
€ 5,95*
ab € 0,282*
€ 0,442*
1
€ 4,50*
ab € 0,416*
€ 0,6626*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R040XU
ab € 0,174*
Ähnlich
Multicomp
MC36191
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.