Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EDELSTAHL KLARWASSERPUMPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-551220-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  551220-BP
EAN:  4016138459166
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpe
Artikeltext: Edelstahl-Klarwasserpumpe Max. Fördermenge 10 500 l/h Max. Förderhöhe 8,5 m Durch das hochwertige Gehäuse ist diese Pumpe korrosionsbeständig und extrem verschleißfrei.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 150 mm x 310 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Eintauch-Tiefe: 8 m Feststoff-Größe (max.): 5 mm Förderhöhe (max.): 8.5 m Fördermenge (max.): 10 500 l/h Gewicht: 5.7 kg () Kabellänge: 10 m Leistung: 750 W Weitere technische Daten: Temperatur des Pumpwassers +35 °C. Lieferumfang: Anschluss-Stutzen für 1"" und 1 1/2"" Schlauch.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Anschluss-Stutzen für 1"" und 1 1/2"" Schlauch. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Wasserinstallation & Pumpen > Pumpen
Weitere Suchbegriffe: EDELSTAHL KLARWASSERPUMPE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 50,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
468380-BP
€ 3,36*
€ 4,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG