Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FIAP 2743 Teichpumpe Filter-/Bachlaufpumpe Aqua Active Eco 12000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551214-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2743
EAN/GTIN:
     4260063162169
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Teichpumpen
Filter-/Bachlaufpumpe Aqua Active Eco 12000

Energieersparnis bis zu 50%
Skimmeranschluss 5stufig regulierbar
Überlastsicherung durch Thermoschalter

Über den Pumpenkorb können Schmutzpartikel bis zu 10 mm angesaugt werden. An den regulierbaren Anschluss kann ein Skimmer angeschlossen werden. Schlauchanschlusstülle drehbar (32/40/50 mm). Durch ein strömungsoptimiertes Laufrad und einer Optimierung des Wirkungsgrades wird bei allen Aqua Active Eco Pumpen eine Stromersparnis von bis zu 50% erzielt.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 430 x 260 x 180 m · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Rot-Braun · Förderhöhe: 5,5 m · Fördermenge: 12000 l/h · Gewicht: 4,1 kg · Kabellänge: 10 m · Leistungsaufnahme: 130 W
Weitere Suchbegriffe: FIAP, 2743, FIAP AQUA ACTIVE ECO 12.000, Pumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 359,80*
€ 398,29*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 387,61*
€ 400,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG