Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLARWASSERPUMPE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-551200-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  551200-BP
EAN:  4016138431643
Artikeltext: Klarwasserpumpe Gelb Max Fördermenge 3500 l/h Max. Förderhöhe 5,5 m Die Klarwasserpumpe inkl. Schwimmerschalter mit einem unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis. Ideal für sämtliche Pumparbeiten rund um Haus und Garten, z.B. Regenwasserförderung.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 200 mm x 235 mm Anschluss: Schlauchstutzen 1/2"" und 1"" Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Eintauch-Tiefe: 5 m Farbe: Gelb Feststoff-Größe (max.): 3 mm Förderhöhe (max.): 5,5 m Fördermenge (max.): 3500 l/h Kabellänge: 10 m Leistung: 200 W Weitere technische Daten: Kabeltyp: H05RN-F3G0.75 mm². Lieferumfang: Inkl. Schlauchstutzen 1/2"" und 1"".. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Schlauchstutzen 1/2"" und 1"". . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Wasserinstallation & Pumpen > Pumpen
Weitere Suchbegriffe: KLARWASSERPUMPE GELB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
468380-BP
€ 3,36*
€ 4,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG