Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.028 521028 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 12.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551058-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 521.028 521028 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 12.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 300 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 12.5 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
12.5 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
521028
Nennstrom:
12.5 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
300 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000181528, ESKA, 521.028, 521028, G-Schmelzeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,086*
€ 0,1392*
32 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1405*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1405*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,165*
Lager 102
270
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.